text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Facom Llaves de dos bocas 36X41MM


Artículo No. 5L892667
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 381
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 41
Tamaño de llave pequeño (mm) 36
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 381
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 41
Tamaño de llave pequeño (mm) 36
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 12.3
Altura del cabezal grande (mm) 12.3
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 1 7/16 pulgadas
Tamaño de llave grande (pulgadas) 1 5/8 pulgadas
Anchura de cabeza pequeña (mm) 78
Anchura del cabezal grande (mm) 87
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Modelo de llave acodada No
Mango cónico No
Marca Facom
Codigo SA
Type Open End Wrench

Números de artículo

Artículo No. 5L892667
EAN 3148511024935
UBB 500638267004
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 44.36X41
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.