text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves de dos bocas 3/8X7/16


Open end wrenches = the open ends are slimmer than a standard combination wrench for better thickness accessibility. Examples: brake calipers, hydraulic hose locknuts. Heads hinged at 15°. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"5/8. Presentation: satin chrome finish.

Artículo No. 6L709226
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 152
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 11.1
Tamaño de llave pequeño (mm) 9.5
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 152
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 11.1
Tamaño de llave pequeño (mm) 9.5
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 4.9
Altura del cabezal grande (mm) 4.9
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 3/8 de pulgada
Tamaño de llave grande (pulgadas) 7/16 pulgadas
Anchura de cabeza pequeña (mm) 23
Anchura del cabezal grande (mm) 25
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Modelo de llave acodada No
Mango cónico No
Marca Facom
Type Open End Wrench

Descripción

Open end wrenches = the open ends are slimmer than a standard combination wrench for better thickness accessibility. Examples: brake calipers, hydraulic hose locknuts. Heads hinged at 15°. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"5/8. Presentation: satin chrome finish.

Números de artículo

Artículo No. 6L709226
EAN 3148511043912
UBB 500638265859
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 44.3/8X7/16
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.