text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves de dos bocas 3,2MM


Artikelnummer 9M901143
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 70
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 3.2
Tamaño de llave pequeño (mm) 3.2
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 70
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 3.2
Tamaño de llave pequeño (mm) 3.2
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 1/8 de pulgada
Tamaño de llave grande (pulgadas) 1/8 de pulgada
Anchura de cabeza pequeña (mm) 10
Anchura del cabezal grande (mm) 10
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Modelo de llave acodada No
Mango cónico No
Marca Facom
Codigo SA 82041100
Model MIDGET
Type Open End Wrench

Artikelnummern

Artikelnummer 9M901143
EAN 3148510980003
UBB 500638245646
UNSPSC 27111726
Hersteller Artikel Nr 34.3.2
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.