Llaves de dos bocas
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
Llaves
Llaves de bocas
Llaves de dos bocas
5H315145
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
Facom Llaves de dos bocas 24X27MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5H315145
Protección de la superficie
Cromado
Longitud
270
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de llave grande (mm)
27
Tamaño de llave pequeño (mm)
24
Modelo de llave simple
No
Modelo de baja chispa
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Longitud
270
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de llave grande (mm)
27
Tamaño de llave pequeño (mm)
24
Modelo de llave simple
No
Modelo de baja chispa
No
Altura de la cabeza pequeña (mm)
8.8
Altura del cabezal grande (mm)
8.8
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
15/16 inch
Tamaño de llave grande (pulgadas)
1 1/16 pulgadas
Anchura de cabeza pequeña (mm)
53
Anchura del cabezal grande (mm)
58
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Modelo de llave acodada
No
Mango cónico
No
Marca
Facom
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5H315145
EAN
3148511024539
UBB
500638263045
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
44.24X27