text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves de dos bocas 18X19MM


Artículo No. 9R525343
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 220
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 19
Tamaño de llave pequeño (mm) 18
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 220
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 19
Tamaño de llave pequeño (mm) 18
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 7.3
Altura del cabezal grande (mm) 7.3
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) Otro
Tamaño de llave grande (pulgadas) 3/4 pulgada
Anchura de cabeza pequeña (mm) 39
Anchura del cabezal grande (mm) 42
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Modelo de llave acodada No
Mango cónico No
Marca Facom
Codigo SA
Type Open End Wrench

Números de artículo

Artículo No. 9R525343
EAN 3148511024232
UBB 500638260231
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 44.18X19
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.