text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves de dos bocas 16X18MM


Artículo No. 7M265723
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 220
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 18
Tamaño de llave pequeño (mm) 16
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 220
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 18
Tamaño de llave pequeño (mm) 16
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 7.3
Altura del cabezal grande (mm) 7.3
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 5/8 de pulgada
Tamaño de llave grande (pulgadas) Otro
Anchura de cabeza pequeña (mm) 39
Anchura del cabezal grande (mm) 42
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Modelo de llave acodada No
Mango cónico No
Marca Facom
Type Open End Wrench

Números de artículo

Artículo No. 7M265723
EAN 3148511024119
UBB 500638259423
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 44.16X18
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.