text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves de dos bocas 13X17MM


Artículo No. 1K665815
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 192
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 17
Tamaño de llave pequeño (mm) 13
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 192
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 17
Tamaño de llave pequeño (mm) 13
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 6.3
Altura del cabezal grande (mm) 6.3
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 1/2 pulgada
Tamaño de llave grande (pulgadas) 11/16 inch
Anchura de cabeza pequeña (mm) 31
Anchura del cabezal grande (mm) 37
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Modelo de llave acodada No
Mango cónico No
Marca Facom
Codigo SA
Type Open End Wrench

Números de artículo

Artículo No. 1K665815
EAN 3148511023990
UBB 500638258011
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 44.13X17
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.