text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves de dos bocas 13/32


"Midget" open end wrenches: short shank and slim heads for manoeuvrability in confined spaces. Heads hinged at 15° and 75° allow to intervene on nuts inaccessible with a standard wrench. Dimensions in inches: from 3/16" to 11/16". Presentation: satin chrome finish.

Artículo No. 9I234940
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 10.3
Tamaño de llave pequeño (mm) 10.3
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 10.3
Tamaño de llave pequeño (mm) 10.3
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) Otro
Tamaño de llave grande (pulgadas) Otro
Anchura de cabeza pequeña (mm) 22
Anchura del cabezal grande (mm) 22
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Modelo de llave acodada No
Mango cónico No
Marca Facom
Model MIDGET
Type Open End Wrench

Descripción

"Midget" open end wrenches: short shank and slim heads for manoeuvrability in confined spaces. Heads hinged at 15° and 75° allow to intervene on nuts inaccessible with a standard wrench. Dimensions in inches: from 3/16" to 11/16". Presentation: satin chrome finish.

Números de artículo

Artículo No. 9I234940
EAN 3148510984407
UBB 500638244243
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 34.13/32
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.