text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves de dos bocas 12X14MM

Entrega en 3 semanas

Artículo No. 9H532718
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 167
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 14
Tamaño de llave pequeño (mm) 12
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 167
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 14
Tamaño de llave pequeño (mm) 12
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 5.5
Altura del cabezal grande (mm) 5.5
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) Otro
Tamaño de llave grande (pulgadas) 9/16 pulgadas
Anchura de cabeza pequeña (mm) 25.5
Anchura del cabezal grande (mm) 29.8
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Modelo de llave acodada No
Mango cónico No
Marca Facom
Type Open End Wrench

Números de artículo

Artículo No. 9H532718
EAN 3148511023938
UBB 500638257021
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 44.12X14
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.