text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves de dos bocas 11933


Artículo No. 4P527109
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 80
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 7.1
Tamaño de llave pequeño (mm) 7.1
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 80
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 7.1
Tamaño de llave pequeño (mm) 7.1
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) Otro
Tamaño de llave grande (pulgadas) Otro
Anchura de cabeza pequeña (mm) 15
Anchura del cabezal grande (mm) 15
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Modelo de llave acodada No
Mango cónico No
Marca Facom
Codigo SA 82041100
Model MIDGET
Type Open End Wrench

Números de artículo

Artículo No. 4P527109
EAN 3148510983608
UBB 500638250257
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 34.9/32
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.