text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves de dos bocas 10X11MM


"Midget" open end wrenches: short shank and slim heads for manoeuvrability in confined spaces. Heads hinged at 15°. Metric sizes: 3.2 to 13 mm. Presentation: satin chrome finish.

Artículo No. 4K940497
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 11
Tamaño de llave pequeño (mm) 10
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 11
Tamaño de llave pequeño (mm) 10
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 3/8 de pulgada
Tamaño de llave grande (pulgadas) 7/16 pulgadas
Anchura de cabeza pequeña (mm) 21
Anchura del cabezal grande (mm) 23
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Modelo de llave acodada No
Mango cónico No
Marca Facom
Model MIDGET
Type Open End Wrench

Descripción

"Midget" open end wrenches: short shank and slim heads for manoeuvrability in confined spaces. Heads hinged at 15°. Metric sizes: 3.2 to 13 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números de artículo

Artículo No. 4K940497
EAN 3148510947808
UBB 500638238229
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 22.10X11
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.