Fixations
C-Parts
Outils et EPI
Leading standard
Normes DIN
Normes ISO
Lubrinox
Expert en fixations
Large gamme
Spécifique à l'industrie
Kitting pour les fixations
Innovations
Vers notre webshop
Commandez directement via notre webshop
0
0 Articulo
Continuar comprando
Realizar Pedido
Su cesta está vacía
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Llaves de carraca
Todas las categorías
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Llaves
Llaves boca fija
Llaves de carraca
8E830211
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
Facom Llaves de carraca 8X9MM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8E830211
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
128
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
9
Tamaño de llave pequeño (mm)
8
Modelo de llave simple
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
128
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
9
Tamaño de llave pequeño (mm)
8
Modelo de llave simple
No
Modelo de baja chispa
No
Modelo de media luna
No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
5/16 pulgadas
Tamaño de llave grande (pulgadas)
3/8 de pulgada
Anchura de cabeza pequeña (mm)
16.8
Anchura del cabezal grande (mm)
20.2
Modelo de carraca
Sí
Número de puntos
12
Modelo abierto
No
Marca
Facom
Codigo SA
82041100
Type
Straight Ratchet Ring Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8E830211
EAN
3148517425224
UBB
500638538032
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
64.8X9