text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves de carraca 5/16X1/32


Straight ratchet ring wrenches: to reach the nut flat. Compact ratchet mechanism and reversible by flipping the wrench. Increment 5° (7.5° for dimension 1/4" mm 6° for dimensions 5/16" and 11/32"). Dimensions in inches: from 1/4" to 5"16. Presentation: satin chrome finish.

Artikelnummer 9E284224
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 128
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 8.731
Verpakt per 1

Specificaties

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 128
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 8.731
Tamaño de llave pequeño (mm) 7.938
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 5/16 pulgadas
Tamaño de llave grande (pulgadas) 11/32 pulgadas
Anchura de cabeza pequeña (mm) 16.8
Anchura del cabezal grande (mm) 20.2
Modelo de carraca
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Facom
Type Straight Ring Wrench

Omschrijving

Straight ratchet ring wrenches: to reach the nut flat. Compact ratchet mechanism and reversible by flipping the wrench. Increment 5° (7.5° for dimension 1/4" mm 6° for dimensions 5/16" and 11/32"). Dimensions in inches: from 1/4" to 5"16. Presentation: satin chrome finish.

Artikelnummers

Artikelnummer 9E284224
EAN 3148517427686
UBB 500638536622
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 64.5/16X11/32
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.