Llaves de carraca
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
Llaves
Llaves boca fija
Llaves de carraca
7M371919
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
Llave de carraca Facom Ring 19mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7M371919
Protección de la superficie
Cromado
Longitud
230
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
19
Tamaño de llave pequeño (mm)
17
Modelo de llave simple
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Longitud
230
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
19
Tamaño de llave pequeño (mm)
17
Modelo de llave simple
No
Modelo de baja chispa
No
Modelo de media luna
No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
11/16 inch
Tamaño de llave grande (pulgadas)
3/4 pulgada
Anchura de cabeza pequeña (mm)
31.5
Anchura del cabezal grande (mm)
33.5
Modelo de carraca
Sí
Número de puntos
12
Modelo abierto
No
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7M371919
EAN
3148517424852
UBB
500638535228
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
64.17X19