text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Facom Llaves de boca 17


Artículo No. 7G350175
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 125
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 17
Tamaño de llave pequeño (mm) 17
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 125
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 17
Tamaño de llave pequeño (mm) 17
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa
Altura de la cabeza pequeña (mm) 19
Altura del cabezal grande (mm) 19
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 11/16 inch
Tamaño de llave grande (pulgadas) 11/16 inch
Anchura de cabeza pequeña (mm) 40.5
Anchura del cabezal grande (mm) 40.5
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Modelo de llave acodada No
Mango cónico No
Marca Facom
Codigo SA
Type Open End Wrench

Números de artículo

Artículo No. 7G350175
EAN 3148518641838
UBB 500638276252
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 49.17SR
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.