text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves con dos bocas planas E6XE8

Artículo No. 9Z794971
Protección de la superficie Cromado
Longitud 113
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 8

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud 113
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 8
Tamaño de llave pequeño (mm) 6
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 1/4 pulgada
Tamaño de llave grande (pulgadas) 5/16 pulgadas
Anchura de cabeza pequeña (mm) 9.1
Anchura del cabezal grande (mm) 11.1
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No

Descripción

Straight ring wrenches with Torx® profile: ideal in locations where access in height is limited and/or impossible with a ratchet + socket. 30° increment by flipping the wrench thanks to special broaching. Torx dimensions: from E6 to E24. Presentation: satin chrome finish.

Números de artículo

Artículo No. 9Z794971
EAN 3148511139653
UBB 500638517655
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 59TX.6X8
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.