Nedtrain Oud
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
Llaves
Llaves boca fija
Llaves con dos bocas planas
3D492964
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
Facom Llaves con dos bocas planas E20XE24
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3D492964
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
224
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
24
Tamaño de llave pequeño (mm)
20
Modelo de llave simple
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
224
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
24
Tamaño de llave pequeño (mm)
20
Modelo de llave simple
No
Modelo de baja chispa
No
Modelo de media luna
No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
13/16 inch
Tamaño de llave grande (pulgadas)
15/16 inch
Anchura de cabeza pequeña (mm)
24.6
Anchura del cabezal grande (mm)
28.7
Modelo de carraca
No
Número de puntos
12
Modelo abierto
No
Marca
Facom
Codigo SA
82041100
Type
Flat Ring Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3D492964
EAN
3148511139806
UBB
500638517408
UNSPSC
27111743
Artículo del fabricante nr
59TX.20X24