text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves con dos bocas planas E14XE18


Straight ring wrenches with Torx® profile: ideal in locations where access in height is limited and/or impossible with a ratchet + socket. 30° increment by flipping the wrench thanks to special broaching. Torx dimensions: from E6 to E24. Presentation: satin chrome finish.

Artículo No. 6Y740469
Protección de la superficie Cromado
Tamaño de llave grande (mm) 18
Tamaño de llave pequeño (mm) 12
Modelo de llave simple No
Marca Facom
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Tamaño de llave grande (mm) 18
Tamaño de llave pequeño (mm) 12
Modelo de llave simple No
Marca Facom
Type Flat Ring Wrench

Descripción

Straight ring wrenches with Torx® profile: ideal in locations where access in height is limited and/or impossible with a ratchet + socket. 30° increment by flipping the wrench thanks to special broaching. Torx dimensions: from E6 to E24. Presentation: satin chrome finish.

Números de artículo

Artículo No. 6Y740469
EAN 3148511139752
UBB 500638517242
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 59TX.14X18
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.