Llaves con dos bocas planas
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
Llaves
Llaves boca fija
Llaves con dos bocas planas
5K584800
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
Facom Llaves con dos bocas planas E10XE12
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5K584800
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
141
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
12
Tamaño de llave pequeño (mm)
10
Modelo de llave simple
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
141
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
12
Tamaño de llave pequeño (mm)
10
Modelo de llave simple
No
Modelo de baja chispa
No
Modelo de media luna
No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
3/8 de pulgada
Tamaño de llave grande (pulgadas)
1/2 pulgada
Anchura de cabeza pequeña (mm)
12.7
Anchura del cabezal grande (mm)
14.8
Modelo de carraca
No
Número de puntos
12
Modelo abierto
No
Marca
Facom
Codigo SA
82041100
Type
Flat Ring Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5K584800
EAN
3148511139707
UBB
500638517085
UNSPSC
27111743
Artículo del fabricante nr
59TX.10X12