Nedtrain Oud
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
Llaves
Llaves boca fija
Llaves con dos bocas planas
7N584769
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
Facom Llaves con dos bocas planas 8X9
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
7N584769
Protección de la superficie
Cromado
Longitud
135
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
9
Tamaño de llave pequeño (mm)
8
Modelo de llave simple
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Longitud
135
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
9
Tamaño de llave pequeño (mm)
8
Modelo de llave simple
No
Modelo de baja chispa
No
Modelo de media luna
No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
5/16 pulgadas
Tamaño de llave grande (pulgadas)
3/8 de pulgada
Anchura de cabeza pequeña (mm)
13.2
Anchura del cabezal grande (mm)
14.5
Modelo de carraca
No
Número de puntos
12
Modelo abierto
No
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7N584769
EAN
3148511138601
UBB
500638516822
UNSPSC
27111743
Artículo del fabricante nr
59.8X9