text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves con dos bocas planas 30X32


Straight offset-ring wrenches: the slim heads and short shank allows to work in dense mechanical assemblies. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Artículo No. 1O684395
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 335
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 32
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 335
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 32
Tamaño de llave pequeño (mm) 30
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 1 3/16 pulgadas
Tamaño de llave grande (pulgadas) 1 1/4 pulgada
Anchura de cabeza pequeña (mm) 45
Anchura del cabezal grande (mm) 48
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Facom
Type Flat Ring Wrench

Descripción

Straight offset-ring wrenches: the slim heads and short shank allows to work in dense mechanical assemblies. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números de artículo

Artículo No. 1O684395
EAN 3148511139608
UBB 500638516418
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 59.30X32
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.