text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves con dos bocas planas 22X24


Artículo No. 9J174594
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 255
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 24
Tamaño de llave pequeño (mm) 22
Modelo de llave simple No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 255
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 24
Tamaño de llave pequeño (mm) 22
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 7/8 de pulgada
Tamaño de llave grande (pulgadas) 15/16 inch
Anchura de cabeza pequeña (mm) 32
Anchura del cabezal grande (mm) 35.2
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Facom
Codigo SA 82041100
Type Flat Ring Wrench

Números de artículo

Artículo No. 9J174594
EAN 3148511139301
UBB 500638515832
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 59.22X24
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.