text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves con dos bocas en estrella 3/8X7/16


15° thin wall long-reach offset-ring wrenches. Thin wall and long profile for maximum accessibility. Wrenches used in engine assembly and maintenance. OGV profile 12-point ring for powerful tightening. Inch sizes 7/32" to 7/8 Black phosphate finish.

Artículo No. 2F205450
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 276.4
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 11
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 276.4
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 11
Tamaño de llave pequeño (mm) 19.525
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 3/8 de pulgada
Tamaño de llave grande (pulgadas) 7/16 pulgadas
Anchura de cabeza pequeña (mm) 14.6
Anchura del cabezal grande (mm) 17.3
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Facom
Type Offset Ring Wrench

Descripción

15° thin wall long-reach offset-ring wrenches. Thin wall and long profile for maximum accessibility. Wrenches used in engine assembly and maintenance. OGV profile 12-point ring for powerful tightening. Inch sizes 7/32" to 7/8 Black phosphate finish.

Números de artículo

Artículo No. 2F205450
EAN 3662424023927
UBB 500638510056
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 57L.3/8X7/16
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.