Llaves con dos bocas en estrella
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
Llaves
Llaves boca fija
Llaves con dos bocas en estrella
9T984075
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
Facom Llaves con dos bocas en estrella 18X19
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9T984075
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
205
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
19
Tamaño de llave pequeño (mm)
18
Modelo de llave simple
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
205
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
19
Tamaño de llave pequeño (mm)
18
Modelo de llave simple
No
Modelo de baja chispa
No
Modelo de media luna
No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
3/4 pulgada
Tamaño de llave grande (pulgadas)
3/4 pulgada
Anchura de cabeza pequeña (mm)
25.3
Anchura del cabezal grande (mm)
26.5
Modelo de carraca
No
Número de puntos
12
Modelo abierto
No
Marca
Facom
Type
Straight Ring Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9T984075
EAN
3148519379525
UBB
500638513696
UNSPSC
27111743
Artículo del fabricante nr
59L.18X19