text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves con dos bocas en estrella 12X13


Offset box end for manoeuvrability in confined spaces. Metric dimensions: from 6 mm to 19 mm. Presentation: satin chrome finish.

Artículo No. 1W353072
Protección de la superficie Cromado
Longitud 330
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 13
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud 330
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 13
Tamaño de llave pequeño (mm) 12
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 1/2 pulgada
Tamaño de llave grande (pulgadas) 1/2 pulgada
Anchura de cabeza pequeña (mm) 17.3
Anchura del cabezal grande (mm) 18.8
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Facom

Descripción

Offset box end for manoeuvrability in confined spaces. Metric dimensions: from 6 mm to 19 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números de artículo

Artículo No. 1W353072
EAN 3148519379280
UBB 500638513027
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 59L.12X13
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.