text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves con dos bocas en estrella 11/16X13/16


15° thin wall long-reach offset-ring wrenches. Thin wall and long profile for maximum accessibility. Wrenches used in engine assembly and maintenance. OGV profile 12-point ring for powerful tightening. Inch sizes 7/32" to 7/8 Black phosphate finish.

Artículo No. 3P881881
Protección de la superficie Otro
Longitud 396.1
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 20.638
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud 396.1
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 20.638
Tamaño de llave pequeño (mm) 17.463
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 11/16 inch
Tamaño de llave grande (pulgadas) 13/16 inch
Anchura de cabeza pequeña (mm) 25.4
Anchura del cabezal grande (mm) 30
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Facom

Descripción

15° thin wall long-reach offset-ring wrenches. Thin wall and long profile for maximum accessibility. Wrenches used in engine assembly and maintenance. OGV profile 12-point ring for powerful tightening. Inch sizes 7/32" to 7/8 Black phosphate finish.

Números de artículo

Artículo No. 3P881881
EAN 3662424023972
UBB 500638507003
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 57L.11/16X13/16
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.