text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves con dos bocas en estrella 10X11

Cikkszám 1X930543
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 276.4
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 11
Tamaño de llave pequeño (mm) 10
Modelo de llave simple No

Műszaki adatok

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 276.4
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 11
Tamaño de llave pequeño (mm) 10
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 3/8 de pulgada
Tamaño de llave grande (pulgadas) 7/16 pulgadas
Anchura de cabeza pequeña (mm) 14.6
Anchura del cabezal grande (mm) 16
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Facom

Cikkszámok

Cikkszám 1X930543
EAN 3662424024023
UBB 500638506682
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 57L.10X11
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.