text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves con dos bocas en estrella 10X11


Offset box end for manoeuvrability in confined spaces. Metric dimensions: from 6 mm to 19 mm. Presentation: satin chrome finish.

Artículo No. 0Z028984
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 288
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 11
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 288
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 11
Tamaño de llave pequeño (mm) 10
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 3/8 de pulgada
Tamaño de llave grande (pulgadas) 7/16 pulgadas
Anchura de cabeza pequeña (mm) 14.6
Anchura del cabezal grande (mm) 16
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Facom
Type Straight Ring Wrench

Descripción

Offset box end for manoeuvrability in confined spaces. Metric dimensions: from 6 mm to 19 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números de artículo

Artículo No. 0Z028984
EAN 3148519379013
UBB 500638512607
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 59L.10X11
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.