text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves boca fija 7/8X15/16


Offset-ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point profile for powerful tightening while protecting the nut. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"1/4. Presentation: satin chrome finish.

Artículo No. 8G432679
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 345
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 17.463
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 345
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 17.463
Tamaño de llave pequeño (mm) 22.225
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 7/8 de pulgada
Tamaño de llave grande (pulgadas) 11/16 inch
Anchura de cabeza pequeña (mm) 33.7
Anchura del cabezal grande (mm) 36.7
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Facom
Type Double End Ring Wrench

Descripción

Offset-ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point profile for powerful tightening while protecting the nut. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"1/4. Presentation: satin chrome finish.

Números de artículo

Artículo No. 8G432679
EAN 3148516991652
UBB 500638500800
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 55A.7/8X15/16
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.