text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Llave de doble boca 2M 8 x 9 mm


Llave de estrella de dos bocas extra-acodadas, dimensiones métricas Según: ISO 1085, ISO 10104 y DIN 838 Material: Aleación de acero de alto rendimiento Perfil Dynamic Drive bihexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud 180
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 9
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud 180
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 9
Tamaño de llave pequeño (mm) 8
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Número de puntos 12
Marca Bahco
Model 2M

Números de artículo

Artículo No. L5030.008.009
EAN 7314151001216
UBB 203120117353
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 2M-8-9

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.