text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves boca fija 7/16X/1/2

Artículo No. 2M771300
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 210
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 12.7
Tamaño de llave pequeño (mm) 11.113
Modelo de llave simple No

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 210
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 12.7
Tamaño de llave pequeño (mm) 11.113
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 7/16 pulgadas
Tamaño de llave grande (pulgadas) 1/2 pulgada
Anchura de cabeza pequeña (mm) 16.7
Anchura del cabezal grande (mm) 19
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Facom

Números de artículo

Artículo No. 2M771300
EAN 3148519378481
UBB 500638505858
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 56L.7/16X1/2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.