text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación.
Consulte aquí los horarios de apertura.
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
Llaves boca fija
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
Llaves
Llaves boca fija
Llaves boca fija
7J113447
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
Facom Llaves boca fija 5/8X3/4
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
7J113447
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
160
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Tamaño de llave grande (mm)
19.05
Tamaño de llave pequeño (mm)
15.875
Modelo de llave simple
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
160
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Tamaño de llave grande (mm)
19.05
Tamaño de llave pequeño (mm)
15.875
Modelo de llave simple
No
Modelo de baja chispa
No
Modelo de media luna
No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
5/8 de pulgada
Tamaño de llave grande (pulgadas)
3/4 pulgada
Anchura de cabeza pequeña (mm)
23.3
Anchura del cabezal grande (mm)
27.5
Modelo de carraca
No
Número de puntos
12
Modelo abierto
No
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7J113447
EAN
3148519375909
UBB
500638503044
UNSPSC
27111743
Artículo del fabricante nr
56A.5/8X3/4