text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves boca fija 42593

Article number 8O391177
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 400
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 19.05
Tamaño de llave pequeño (mm) 28.575
Modelo de llave simple No

Specifications

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 400
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 19.05
Tamaño de llave pequeño (mm) 28.575
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 1 1/8 pulgada
Tamaño de llave grande (pulgadas) 1 1/4 pulgada
Anchura de cabeza pequeña (mm) 40.8
Anchura del cabezal grande (mm) 45.2
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Facom

Article numbers

Article number 8O391177
EAN 3148519376616
UBB 500638504604
UNSPSC 27111743
Manufacturer article nr  56L.1P1/8X1P1/4
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.