text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves boca fija 30X34MM

Artikelnummer 5K940774
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 402
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 34
Tamaño de llave pequeño (mm) 30
Modelo de llave simple No

Spezifikationen

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 402
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 34
Tamaño de llave pequeño (mm) 30
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 1 3/16 pulgadas
Tamaño de llave grande (pulgadas) 1 5/16 pulgadas
Anchura de cabeza pequeña (mm) 46
Anchura del cabezal grande (mm) 52
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Facom

Artikelnummern

Artikelnummer 5K940774
EAN 3148516987617
UBB 500638499003
UNSPSC 27111743
Hersteller Artikel Nr 55A.30X34
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.