text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves boca fija 30X32MM


Offset-ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point profile for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.

Artículo No. 2F260642
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 360
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 32
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 360
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 32
Tamaño de llave pequeño (mm) 30
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 1 3/16 pulgadas
Tamaño de llave grande (pulgadas) 1 1/4 pulgada
Anchura de cabeza pequeña (mm) 45.3
Anchura del cabezal grande (mm) 48.7
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Facom
Código de producto 82041100
Type Double End Ring Wrench

Descripción

Offset-ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point profile for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números de artículo

Artículo No. 2F260642
EAN 3148516990938
UBB 500638498849
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 55A.30X32
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.