Llaves boca fija
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Llaves
Llaves boca fija
Llaves boca fija
9D708511
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
Facom Llaves boca fija 24X27MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
9D708511
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
328
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Tamaño de llave grande (mm)
27
Tamaño de llave pequeño (mm)
24
Modelo de llave simple
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
328
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Tamaño de llave grande (mm)
27
Tamaño de llave pequeño (mm)
24
Modelo de llave simple
No
Modelo de baja chispa
No
Modelo de media luna
No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
15/16 inch
Tamaño de llave grande (pulgadas)
1 1/16 pulgadas
Anchura de cabeza pequeña (mm)
37.2
Anchura del cabezal grande (mm)
41.2
Modelo de carraca
No
Número de puntos
12
Modelo abierto
No
Marca
Facom
Codigo SA
82041100
Type
Double End Ring Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9D708511
EAN
3148516990426
UBB
500638497288
UNSPSC
27111743
Artículo del fabricante nr
55A.24X27