text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves boca fija 20X22MM


Artículo No. 8N990888
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 316
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 22
Tamaño de llave pequeño (mm) 20
Modelo de llave simple No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 316
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 22
Tamaño de llave pequeño (mm) 20
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 13/16 inch
Tamaño de llave grande (pulgadas) 7/8 de pulgada
Anchura de cabeza pequeña (mm) 32
Anchura del cabezal grande (mm) 35
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Facom
Type Double End Ring Wrench

Números de artículo

Artículo No. 8N990888
EAN 3148516990006
UBB 500638496454
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 55A.20X22
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.