text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves boca fija 1X11/16


Artículo No. 9C181795
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 345
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 1.588
Tamaño de llave pequeño (mm) 25.4
Modelo de llave simple No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 345
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 1.588
Tamaño de llave pequeño (mm) 25.4
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 1 pulgada
Tamaño de llave grande (pulgadas) 5/16 pulgadas
Anchura de cabeza pequeña (mm) 39.7
Anchura del cabezal grande (mm) 42
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Facom
Código de producto 82041100
Type Double End Ring Wrench

Números de artículo

Artículo No. 9C181795
EAN 3148516989987
UBB 500638496298
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 55A.1PX1P1/16
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.