text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Facom Llaves boca fija 1X1/16

Artículo No. 6N778112
Protección de la superficie Cromado
Longitud 370
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 23.813
Tamaño de llave pequeño (mm) 25.4
Modelo de llave simple No

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud 370
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 23.813
Tamaño de llave pequeño (mm) 25.4
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 1 pulgada
Tamaño de llave grande (pulgadas) 1 1/16 pulgadas
Anchura de cabeza pequeña (mm) 36.8
Anchura del cabezal grande (mm) 38.8
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Facom

Números de artículo

Artículo No. 6N778112
EAN 3148519377415
UBB 500638504869
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 56L.1PX1P1/16
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.