text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Facom Llaves boca fija 19X22MM


Artículo No. 0C147009
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 296
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 22
Tamaño de llave pequeño (mm) 19
Modelo de llave simple No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 296
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 22
Tamaño de llave pequeño (mm) 19
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 3/4 pulgada
Tamaño de llave grande (pulgadas) 7/8 de pulgada
Anchura de cabeza pequeña (mm) 29
Anchura del cabezal grande (mm) 33.7
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Facom
Codigo SA
Type Double End Ring Wrench

Números de artículo

Artículo No. 0C147009
EAN 3148516989802
UBB 500638496033
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 55A.19X22
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.