text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves boca fija 18X21MM


Artículo No. 2B545810
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 296
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 21
Tamaño de llave pequeño (mm) 18
Modelo de llave simple No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 296
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 21
Tamaño de llave pequeño (mm) 18
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 3/4 pulgada
Tamaño de llave grande (pulgadas) 13/16 inch
Anchura de cabeza pequeña (mm) 29
Anchura del cabezal grande (mm) 33
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Facom
Codigo SA 82041100
Type Double End Ring Wrench

Números de artículo

Artículo No. 2B545810
EAN 3148516988089
UBB 500638495613
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 55A.18X21
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.