text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves boca fija 17X19MM


Artículo No. 7I343807
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 290
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 19
Tamaño de llave pequeño (mm) 17
Modelo de llave simple No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 290
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 19
Tamaño de llave pequeño (mm) 17
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 11/16 inch
Tamaño de llave grande (pulgadas) 3/4 pulgada
Anchura de cabeza pequeña (mm) 27
Anchura del cabezal grande (mm) 29.7
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Facom
Codigo SA
Type Double End Ring Wrench

Números de artículo

Artículo No. 7I343807
EAN 3148516989550
UBB 500638495209
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 55A.17X19
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.