Llaves boca fija
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
Llaves
Llaves boca fija
Llaves boca fija
4Y230304
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
Facom Llaves boca fija 16X18MM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4Y230304
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
258
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Tamaño de llave grande (mm)
18
Tamaño de llave pequeño (mm)
16
Modelo de llave simple
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
258
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Tamaño de llave grande (mm)
18
Tamaño de llave pequeño (mm)
16
Modelo de llave simple
No
Modelo de baja chispa
No
Modelo de media luna
No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
5/8 de pulgada
Tamaño de llave grande (pulgadas)
3/4 pulgada
Anchura de cabeza pequeña (mm)
25.7
Anchura del cabezal grande (mm)
27.2
Modelo de carraca
No
Número de puntos
12
Modelo abierto
No
Marca
Facom
Type
Double End Ring Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4Y230304
EAN
3148516990181
UBB
500638495043
UNSPSC
27111743
Artículo del fabricante nr
55A.16X18