text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves boca fija 14X17


Artículo No. 2W489018
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 191
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 17
Tamaño de llave pequeño (mm) 14
Modelo de llave simple No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 191
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 17
Tamaño de llave pequeño (mm) 14
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 54.5
Altura del cabezal grande (mm) 66
Modelo de media luna
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 9/16 pulgadas
Tamaño de llave grande (pulgadas) 11/16 inch
Anchura de cabeza pequeña (mm) 22
Anchura del cabezal grande (mm) 25
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Facom
Codigo SA 82041100
Type Offset Ring Wrench

Números de artículo

Artículo No. 2W489018
EAN 3148511133606
UBB 500638584895
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 57.14X17
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.