Llaves boca fija
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
Llaves
Llaves diversas
Llaves boca fija
7J315927
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
Facom Llaves boca fija 14X16
Añadir catálogo
Artículo No.
7J315927
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
191
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Tamaño de llave grande (mm)
16
Tamaño de llave pequeño (mm)
14
Modelo de llave simple
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
191
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Tamaño de llave grande (mm)
16
Tamaño de llave pequeño (mm)
14
Modelo de llave simple
No
Modelo de baja chispa
No
Altura de la cabeza pequeña (mm)
54.5
Altura del cabezal grande (mm)
66
Modelo de media luna
Sí
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
9/16 pulgadas
Tamaño de llave grande (pulgadas)
5/8 de pulgada
Anchura de cabeza pequeña (mm)
22
Anchura del cabezal grande (mm)
25
Modelo de carraca
No
Número de puntos
12
Modelo abierto
No
Marca
Facom
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7J315927
EAN
3148511133200
UBB
500638584630
UNSPSC
27111743
Artículo del fabricante nr
57.14X16