text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves boca fija 13X17


Artículo No. 4Z491250
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 245
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 17
Tamaño de llave pequeño (mm) 13
Modelo de llave simple No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 245
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 17
Tamaño de llave pequeño (mm) 13
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 1/2 pulgada
Tamaño de llave grande (pulgadas) 11/16 inch
Anchura de cabeza pequeña (mm) 21
Anchura del cabezal grande (mm) 26
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Facom
Codigo SA 82041100
Type Double End Ring Wrench

Números de artículo

Artículo No. 4Z491250
EAN 3148516989123
UBB 500638494210
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 55A.13X17
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.