text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación.
Consulte aquí los horarios de apertura.
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
Llaves boca fija
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
Llaves
Llaves diversas
Llaves boca fija
5G565633
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
Facom Llaves boca fija 13X15
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
5G565633
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
191
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Tamaño de llave grande (mm)
15
Tamaño de llave pequeño (mm)
13
Modelo de llave simple
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
191
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Tamaño de llave grande (mm)
15
Tamaño de llave pequeño (mm)
13
Modelo de llave simple
No
Modelo de baja chispa
No
Altura de la cabeza pequeña (mm)
54.5
Altura del cabezal grande (mm)
66
Modelo de media luna
Sí
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
1/2 pulgada
Tamaño de llave grande (pulgadas)
5/8 de pulgada
Anchura de cabeza pequeña (mm)
22
Anchura del cabezal grande (mm)
25
Modelo de carraca
No
Número de puntos
12
Modelo abierto
No
Marca
Facom
Codigo SA
Ver
Type
Offset Ring Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5G565633
EAN
3148511132807
UBB
500638584481
UNSPSC
27111743
Artículo del fabricante nr
57.13X15