text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Facom Llaves boca fija 11X13


Numer artykułu 9D534606
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 165
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 13
Tamaño de llave pequeño (mm) 11
Modelo de llave simple No
Pakowane po 1

Specyfikacje

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 165
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 13
Tamaño de llave pequeño (mm) 11
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 43.8
Altura del cabezal grande (mm) 55.3
Modelo de media luna
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 7/16 pulgadas
Tamaño de llave grande (pulgadas) 1/2 pulgada
Anchura de cabeza pequeña (mm) 18.2
Anchura del cabezal grande (mm) 21.1
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Facom
Codigo SA 82041100
Type Offset Ring Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 9D534606
EAN 3148511132401
UBB 500638584226
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 57.11X13
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.