text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Facom Llaves boca fija 11/16X3/4

Artículo No. 4K515869
Protección de la superficie Cromado
Longitud 290
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 19.05
Tamaño de llave pequeño (mm) 17.463
Modelo de llave simple No

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud 290
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 19.05
Tamaño de llave pequeño (mm) 17.463
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 11/16 inch
Tamaño de llave grande (pulgadas) 3/4 pulgada
Anchura de cabeza pequeña (mm) 27
Anchura del cabezal grande (mm) 29.7
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Facom

Números de artículo

Artículo No. 4K515869
EAN 3148516987365
UBB 500638492644
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 55A.11/16X3/4
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.