text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves boca fija 10X12


Half-moon offset-ring wrenches: the half-moon shape allows to manoeuvre nuts inaccessible with a classical tool. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 10 to 22 mm. Presentation: satin chrome finish.

Artículo No. 9X452799
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 142
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 12
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 142
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 12
Tamaño de llave pequeño (mm) 10
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 33
Altura del cabezal grande (mm) 44.2
Modelo de media luna
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 3/8 de pulgada
Tamaño de llave grande (pulgadas) 1/2 pulgada
Anchura de cabeza pequeña (mm) 15.2
Anchura del cabezal grande (mm) 18
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Facom

Descripción

Half-moon offset-ring wrenches: the half-moon shape allows to manoeuvre nuts inaccessible with a classical tool. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 10 to 22 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números de artículo

Artículo No. 9X452799
EAN 3148511132005
UBB 500638584069
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 57.10X12
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.